Beli perforated plate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plat Perforated
    Mulai

    Rp959.900

    Non Brand Plat Perforated
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
  2. WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp659.900

    WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)
    atribut:
    • Height (mm): 900
    • Hole Diameter (mm): 5
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Thickness (mm): 5.5
  3. Legrand Perforated Plate for Plexo3
    Mulai

    Rp1.999.900

    Legrand Perforated Plate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 344
    • Height (mm): 150
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  4. Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Mulai

    Rp97.900

    Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Deskripsi:
    Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.
    atribut:
    • Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
    • Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
    • Density (g/mL): ±2.11
    • Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
    • Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
    • Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
    • Finish: Matte
    • Form: Powder
    • Friction Resistance (mm/minute): 0.009
    • Packaging: Bag
    • Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
    • Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
    • Type: Non metallic floor hardener
  5. Uni Seiki Surface Plate
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. Non Brand Plat SUS304
    Mulai

    Rp999.900

    Non Brand Plat SUS304
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
  7. Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp299.900

    Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    -Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
  8. Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp8.799.900

    Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    - Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
  9. GT RACK Cover Perforated Serbaguna
    Mulai

    Rp349.900

    GT RACK Cover Perforated Serbaguna
    Deskripsi:
    Cover Perforated adalah inovasi design terbaru yang dirancang untuk pemakaian serbaguna sebagai tambahan aksesoris GT Rack. Material Heavy Duty untuk pemakaian beragam seperti cover/penutup rak, pembatas antar rak yang berdempetan, Display Barang, serta penempatan barang seperti perkakas agar mudah diakses. Dengan posisi pemasangan yang fleksibel, ideal untuk berbagai keperluan di rumah, kantor, atau bisnis Anda.
    atribut:
    • Finishing: Cat + Powder Coating
    • Material: Steel
  10. AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304
    Mulai

    Rp1.899.900

    AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  11. YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  12. Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  13. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp579.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  14. WAKI Pegboard (Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp339.900

    WAKI Pegboard (Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    Enjoy storage according to the space! The perforated board uses natural wood. Please enjoy the unique texture of natural materials such as the difference in color and pattern. The front side is painted with "prevention of hand stains". There are also parts such as special hooks, gypsum board mounting brackets, and telescopic pole mounting brackets (sold separately).
    atribut:
    • Material: China plywood (F4)
    • Hole Diameter (φmm): 5
    • Painting: Table (urethane paint), back (no paint)
    • Hole Distance (mm): 25
    • Dimensions, Height H x Width W x Thickness t (mm): 600x300x5.5
  15. Non Brand Foam Roll for General Use
    Mulai

    Rp959.900

    Non Brand Foam Roll for General Use
    Deskripsi:
    Standard foam rolls are lengths of foam sheeting ideal for packing large volumes of fragile or breakable items. Foam rolls fit on a dispenser stand so foam can be pulled from the roll and cut to size or torn at perforations. Thin, flexible packaging foam protects glass, ceramics, metal parts, or wood products from scratching or breaking during shipment.
    atribut:
    • UNSPSC: 30102521
  16. GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 16
    • Thickness (mm): 0.27
    • Width (m): 1.5
  17. Gooloong Plywood Bending (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Gooloong Plywood Bending (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    Gooloong Bending Plywood adalah light-weight plywood buatan Indonesia dengan menggunakan kayu sustainable dengan grade tertinggi (AAA). Karena beratnya yang ringan, dapat dipasang, dimodifikasi, dan diangkut dengan mudah. Gooloong Bending Plywood juga memiliki permukaan yang sangat halus namun mencengkeram dan memungkinkan finishing akhir yang mudah.Gooloong Bending Plywood juga anti-rayap dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Flatness: 2 faces
    • Formaldehyde Emission: Low Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
    • Glue Type: Urea Formaldehyde (UF)
    • Length (cm): 244
    • Number of Ply (Layer): 3
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Tolerance (mm): ± 0.3
    • Water Contents (%): 9.5
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Kalimantan Keruing (AAA)
    • Wood Faceback (Grade): Solomon Falcata (AAA)
Daftar Harga perforated plate Terbaru October 2026
Non Brand Plat PerforatedRp959.900
WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)Rp659.900
Legrand Perforated Plate for Plexo3Rp1.999.900
Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Rp97.900
Uni Seiki Surface PlateRp4.499.900
Non Brand Plat SUS304Rp999.900
Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)Rp299.900
Niigata Seiki (SK) Granite Surface PlateRp8.799.900
GT RACK Cover Perforated SerbagunaRp349.900
Non Brand Hollow Stainless Steel SUS304Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)